Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe DEL conforme aux normes : cULus 1993, cULus, ETL, RoHS sans mercure, FCC et NSF. 120 à 277VCA, 13W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, 2000 lumens, durée de vie nominale de 60 000 heures et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe à DEL
Boîtier d'ampoulePlastique
Désignation d'ampouleT8
Température de couleur3 500 K
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)13 W
Type de lampe (éclairage)DEL
NormescULus 1993, cULus, ETL, RoHS, sans plomb, FCC, NSF
Fini de l'ampouleDépolie
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C