!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8

AMPOULE DEL, 2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8 close
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
AMPOULE DEL, 2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8

AMPOULE DEL, 2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K COULEUR TEMP, 47,72PO L, CULOT MOYEN À 2 BROCHES (G13), T8

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 1 059,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA40594
  • N° de modèle du manufacturier LED13T8L48FPDIM850SUBG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.287 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : cULus 5.1, RoHS, sans mercure/plomb, DLC 5.1, NSF : Norme NSF/ANSI 2 - Équipement alimentaire. 120 à 277VCA, 13W, culot moyen à deux broches (G13), 2100 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Désignation d'ampouleT8
  • Température de couleur5 000 K
  • Longueur nominale4 pi
  • Couleur sélectionnable5 000 K
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Longueur hors tout47,725 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast
  • Méthode de gradationGradation par étapes
  • Pour luminaires fermésOui
  • Lumen sélectionnable2 200 lm
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 2 100 lm
  • Puissance (W) 13 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Normes cULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, DLC 5.1, NSF : Norme NSF/ANSI 2 - Équipement alimentaire
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po