Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe DEL conforme aux normes : cULus 5.1, RoHS, sans mercure/plomb, DLC 5.1, NSF : Norme NSF/ANSI 2 - Équipement alimentaire. 120 à 277VCA, 13W, culot moyen à deux broches (G13), 2100 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe à DEL
Boîtier d'ampoulePlastique
Désignation d'ampouleT8
Température de couleur4 100 K
Longueur nominale4 pi
Couleur sélectionnable4 100 K
Tension (V)120 à 277 V CA
Longueur hors tout47,725 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Source d'alimentation d'ampouleBallast
Méthode de gradationGradation par étapes
Pour luminaires fermésOui
Lumen sélectionnable2 200 lm
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs82
Lumens2 100 lm
Puissance (W)13 W
Type de lampe (éclairage)DEL
NormescULus, RoHS, sans plomb, sans mercure, DLC 5.1, NSF : Norme NSF/ANSI 2 - Équipement alimentaire
Fini de l'ampouleDépolie
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C