!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 2100LM, 14W, 120/277V, 347VCA, 5000K, LUMIÈRE JOUR, 45,75 PO L, TYPE A, MINI BROCHE DOUBLE (G5), T5

AMPOULE DEL, 2100LM, 14W, 120/277V, 347VCA, 5000K, LUMIÈRE JOUR, 45,75 PO L, TYPE A, MINI BROCHE DOUBLE (G5), T5

PHILIPS

AMPOULE DEL, 2100LM, 14W, 120/277V, 347VCA, 5000K, LUMIÈRE JOUR, 45,75 PO L, TYPE A, MINI BROCHE DOUBLE (G5), T5 close
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
AMPOULE DEL, 2100LM, 14W, 120/277V, 347VCA, 5000K, LUMIÈRE JOUR, 45,75 PO L, TYPE A, MINI BROCHE DOUBLE (G5), T5

AMPOULE DEL, 2100LM, 14W, 120/277V, 347VCA, 5000K, LUMIÈRE JOUR, 45,75 PO L, TYPE A, MINI BROCHE DOUBLE (G5), T5

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 528,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PHL476523
  • N° de modèle du manufacturier 476523
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL conforme aux normes : UL, RoHS, DLC, ENERGY STAR. 120 à 277VCA, 347VCA, 14W, culot miniature à deux broches (G5), 2100 lumens, durée de vie nominale de 50 000h et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule14T5HE/46-850/IF21/G/DIM 10/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Lumens2 100 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnable5 000 K
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesCertifié UL, conforme RoHS, conforme DLC, ENERGY STAR
  • Longueur hors tout45,75 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Type de gradationGradation continue
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Couleur de lumièreLumière du jour
  • Lumen sélectionnable2 100 lm
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W
  • Longueur nominale 45,75 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA, 347 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Pour luminaires fermés Non
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 6/8 po