!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 24W, ÉQUIVALENCE 54W, 5000K, 39 À 64VCA

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 24W, ÉQUIVALENCE 54W, 5000K, 39 À 64VCA

PHILIPS

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 24W, ÉQUIVALENCE 54W, 5000K, 39 À 64VCA close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 24W, ÉQUIVALENCE 54W, 5000K, 39 À 64VCA

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 24W, ÉQUIVALENCE 54W, 5000K, 39 À 64VCA

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 331,20 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article PHL467159
  • N° de modèle du manufacturier 467159
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : DLC, RoHS, uL. 600 mAmps, tension de 39 à 64VCA, 24W, culot miniature à deux broches (G5), résistant aux chocs, 3 500 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Désignation d'ampoule24T5HO/46-850/IF35/P/DIM 10/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Lumens3 500 lm
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Longueur hors tout47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Câblage de la lampeDouble extrémité
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 54 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 24 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 39 à 64 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type de gradation 0 à 10 V
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 600 mA
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)