!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL,2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K, 22,2835PO L, INCASSABLE, CULOT MOYEN À 2 BROCHES G13, T8 EN U

AMPOULE DEL,2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K, 22,2835PO L, INCASSABLE, CULOT MOYEN À 2 BROCHES G13, T8 EN U

SYLVANIA

AMPOULE DEL,2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K, 22,2835PO L, INCASSABLE, CULOT MOYEN À 2 BROCHES G13, T8 EN U close
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
AMPOULE DEL,2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K, 22,2835PO L, INCASSABLE, CULOT MOYEN À 2 BROCHES G13, T8 EN U

AMPOULE DEL,2100LM, 13W, 120/277VCA, 5000K, 22,2835PO L, INCASSABLE, CULOT MOYEN À 2 BROCHES G13, T8 EN U

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 493,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA40583
  • N° de modèle du manufacturier LED13T8UFPDIM850SUBG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Conforme aux normes : cULus, ETL, RoHS, sans plomb/mercure, FCC, NSF/ANSI norme 2-Équipement alimentaire, DLC 120 à 277VCA, 13W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, 2100 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à DEL
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Désignation d'ampouleT8
  • Température de couleur5 000 K
  • Longueur nominale1,8 pi
  • Puissance (W)13 W
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • NormescULus, ETL, RoHS, sans plomb, sans mercure, FCC, NSF/ANSI norme 2-Équipement alimentaire, classé DLC
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule Coude en U T8
  • Indice de rendu des couleurs 83
  • Lumens 2 100 lm
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Couleur sélectionnable 5 000 K
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Longueur hors tout 22,2835 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast
  • Méthode de gradation Gradation par étapes
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Lumen sélectionnable 2 100 lm
  • Intensité réglable Oui