AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 4000K, 70 À 105VCA
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 4000K, 70 À 105VCA
PHILIPS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : DLC, RoHS, UL. 350 mAmps, tension de 70 à 105VCA, 14W, une base miniature à deux broches (G5), 2100 lumens, 50 000 heures de durée de vie nominale, et une garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampoule Verre
Désignation d'ampoule 14T5HE/46-840/IF21/G/DIM 10/1
Température de couleur 4 000 K
Lumens 2 100 lm
Résistance à l'éclatement Non
Couleur sélectionnable Non
Ampoule de type UL Type A
Normes DLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
Longueur hors tout 47 1/4 po
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
Méthode de gradation Gradation continue
Pour luminaires fermés Non
Durée de vie nominale 50 000 h
Températures de service max. 113 Degrees F
Câblage de la lampe Double extrémité
Intensité réglable Oui
Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampoule T5
Indice de rendu des couleurs 82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W
Longueur nominale 4 pi
Puissance (W) 14 W
Type de lampe (éclairage) DEL
Tension (V) 70 à 105 V CA
Construction renforcée Non
Fini de l'ampoule Dépolie
Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
Type de gradation 0 à 10 V
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Couleur de lumière Blanc
Ampères 350 mA
Lumen sélectionnable Non
Diamètre de l'ampoule 3/4 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)