!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 3500K, 70 À 105VCA

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 3500K, 70 À 105VCA

PHILIPS

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 3500K, 70 À 105VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 3500K, 70 À 105VCA

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T5, 14W, ÉQUIVALENCE 28W, 3500K, 70 À 105VCA

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 436,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL476507
  • N° de modèle du manufacturier 476507
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : DLC, RoHS, UL. 350 mAmps, tension de 70 à 105VCA, 14W, une base miniature à deux broches (G5), 2000 lumens, 50 000 heures de durée de vie nominale, et une garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule14T5HE/46-835/IF20/G/DIM 10/1
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens2 000 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Longueur hors tout47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Méthode de gradationGradation continue
  • Pour luminaires fermésNon
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Températures de service max.113 Degrees F
  • Câblage de la lampeDouble extrémité
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 70 à 105 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type de gradation 0 à 10 V
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 350 mA
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande