Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : DLC, KEMA Keur, RoHS, UL. 550 mAmps, tension de 120VCA, 10,5W, culot à 4 broches (GX24Q), résistant aux chocs, 1200 lumens, 50 000 heures de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule120 Degrees
Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
Boîtier d'ampoulePlastique
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence26 W
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout5 po
Numéro de série10.5PL-C/T LED/26V-3500 IF 4P 10/1
Puissance (W)10,5 W
Intensité réglableOui
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Type d'allumage d'ampouleInstantané
NormesDLC, certificat KEMA Keur, conformité RoHS, homologation UL
Type de culot d'ampoule4 broches (GX24q)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampoule10.5PL-C/T LED/26V-3500 IF 4P 10/1
Fini de l'ampouleDépolie
Forme de l'ampouleTube
Température de couleur3 500 K
Lumens1 200 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementOui
Tension (V)120 VCA
Durée de vie nominale50 000 h
Pour luminaires fermésOui
Conception du filamentSans objet
Couleur de lumièreBlanc
Ampères550 mA
Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
Méthode de gradationGradation continue
Températures de service max.113 Degrees F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca