!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À DEL PORTATIVE, 200LM, RECHARGEABLE

LAMPE À DEL PORTATIVE, 200LM, RECHARGEABLE

SOUTHWIRE

LAMPE À DEL PORTATIVE, 200LM, RECHARGEABLE close
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
LAMPE À DEL PORTATIVE, 200LM, RECHARGEABLE

LAMPE À DEL PORTATIVE, 200LM, RECHARGEABLE

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.27 / CHAQUE
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
  • N° article WDSSL20RSW
  • N° de modèle du manufacturier SL20RSW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Lampe DEL pliante à grand angle de 120 degrés, 2 modes d’éclairage (élevé et faible), courant constant (la luminosité reste constante, elle ne diminue pas avec le temps), tête détachable et montable Étui de transport avec clip ceinture, chargeur et ampoule intégrée. Conforme aussi aux normes : CSA, FCC. Piles au lithium-ion de 5W et garantie de 3 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe pliante à DEL
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale200 lm
  • Durée d'exécution maximale5 h
  • Couleur de boîtierNoir, orange
  • ComprendÉtui de transport avec pince pour ceinture, chargeur
  • PliableOui
  • Ampoule incluseIntégré
  • Niveaux de luminosité50 lm, 100 lm, 200 lm
  • Comprend un chargeurOui
  • NormesConforme aux normes CSA, FCC
  • Source d'alimentation Batterie
  • Puissance de l'ampoule 5 W
  • Nombre de niveaux de luminosité 4
  • Inclut une lumière ultraviolette Non
  • Type de montage Crochet, aimant
  • Longueur hors tout 9,29 po
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Rechargeable Oui
  • Caractéristiques Grand angle de faisceau de 120 degrés, 2 modes d'éclairage (élevé et faible), courant constant (la luminosité reste constante, elle ne diminue pas avec le temps), tête détachable et montable
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans