Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe DEL pliante à 3 modes d'éclairage (projection, local et vers le bas), courant constant (la luminosité reste constante, elle ne diminue pas avec le temps), tête détachable et montable, activation par mouvement. Étui de transport avec clip ceinture, chargeur et ampoule intégrée. Conforme aussi aux normes : CSA, FCC. Piles au lithium-ion de 3,3 W et garantie de 3 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe pliante à DEL
Technologie de la lumièreDEL
Luminosité maximale500 lm
Durée d'exécution maximale8 h
Couleur de boîtierNoir, orange
ComprendÉtui de transport avec pince pour ceinture, chargeur
PliableOui
Ampoule incluseIntégré
Niveaux de luminosité100 lm, 250 lm, 500 lm
Comprend un chargeurOui
NormesConforme aux normes CSA, FCC
Source d'alimentationBatterie
Puissance de l'ampoule3,3 W
Nombre de niveaux de luminosité4
Inclut une lumière ultravioletteNon
Type de montageCrochet, aimant
Longueur hors tout11,93 po
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
RechargeableOui
Caractéristiques3 modes d'éclairage (projection, local, et vers le bas), courant constant (la luminosité reste constante, elle ne diminue pas avec le temps), tête détachable et montable, activation par mouvement
Durée de la garantie du fabricant3 ans
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca