!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 8 7/8 PO H

PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 8 7/8 PO H

EMERGILITE

PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 8 7/8 PO H close
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
PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 8 7/8 PO H

PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 8 7/8 PO H

EMERGILITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.03 / CHAQUE
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
  • N° article LUMEP1WU
  • N° de modèle du manufacturier EP1WU
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie à DEL
  • NormesCSA 22.2 No 141-10
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Hauteur hors tout8 7/8 po
  • Position de montageMultiple
  • Nb de facesSimple
  • Série EP
  • Tension (V) 120 à 347 V CA, 6 à 24 V CC
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Profondeur hors tout 13 po
  • Largeur hors tout 12 1/8 po
  • Type de fixation Universelle
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)