!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 7 5/8 PO H

PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 7 5/8 PO H

EMERGILITE

PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 7 5/8 PO H close
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
PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 7 5/8 PO H

PANNEAU SORTIE DEL, BLANC, 7 5/8 PO H

EMERGILITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $335.98 / CHAQUE
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
  • N° article LUMES3WI
  • N° de modèle du manufacturier ES3WI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie à DEL
  • NormesCSA 22.2 No 141-15
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Batterie de secoursOui
  • Composition chimique de pile/batterieNickel-cadmium
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Hauteur hors tout7 5/8 po
  • Position de montageMultiple
  • Nb de facesUniverselle
  • Série ES
  • Tension (V) 120 à 347 V CA
  • Temps d'éclairage d'urgence 2 heures
  • Tension de batterie (V) 2,4 V
  • Indicateurs de direction À droite
  • Comprend Batterie
  • Profondeur hors tout 13 3/8 po
  • Largeur hors tout 12 1/8 po
  • Type de fixation Universelle
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)