!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), TUBE, DEL, 4000K, 2300LM, 16,5W

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), TUBE, DEL, 4000K, 2300LM, 16,5W

PHILIPS

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), TUBE, DEL, 4000K, 2300LM, 16,5W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), TUBE, DEL, 4000K, 2300LM, 16,5W

AMPOULE À DEL COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), TUBE, DEL, 4000K, 2300LM, 16,5W

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 347,50 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG494D36
  • N° de modèle du manufacturier 16.5PL-L/PER/22/840/IF23/P 4P 10/1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : DLC, RoHS, UL. 400 mAmps, tension de 70 à 110VCA, 16,5W, culot à 4 broches (2G11), résistant aux chocs, 2300 lumens, durée de vie nominale de 50 000 heures et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule160 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout22 1/2 po
  • Numéro de série16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1
  • Puissance (W)16,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Forme de l'ampoule Tube
  • Température de couleur 4 000 K
  • Lumens 2 300 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Tension (V) 70 à 110 V CA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Conception du filament Sans objet
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 400 mA
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Répartition lumineuse 180 Degrees
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)