!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
AMPOULE DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,9PO L, INCASSABLE, E12, B10

AMPOULE DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,9PO L, INCASSABLE, E12, B10

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,9PO L, INCASSABLE, E12, B10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
AMPOULE DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,9PO L, INCASSABLE, E12, B10

AMPOULE DEL, 350LM, 4W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 3,9PO L, INCASSABLE, E12, B10

SYLVANIA

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 9,38 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 8 = 75,04 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 8. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # LVA40794
  • Mfr. Model # LED4B10CBLUNTDIM927CL13YTLBL2
  • UNSPSC # 39112102
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.141 lbs

Product Details

Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, cETLus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20. 120VCA, 4W , culot à vis candélabre (E12), résistante aux chocs et 350 lumens. 120V, 15 000h. de durée de vie et garantie de 5 ans.

Technical Specs

  • ArticleAmpoule à DEL
  • Couleur sélectionnable2 700 K
  • Désignation d'ampouleB10
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Forme de l'ampouleB10
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens350 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)4 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Méthode de gradationGradation par étapes
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable 350 lm
  • Diamètre de l'ampoule 1 3/8 po
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 4 W
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur hors tout 3,9 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes cULus, cETLus, RoHS, Sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list