Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, cETLus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20. 120VCA, 5,5W, culot à vis candélabre (E12), résistante aux chocs et 500 lumens. 120V, 15 000h. de durée de vie et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL
Couleur sélectionnable2 700 K
Désignation d'ampouleB10
Fini de l'ampouleDépolie
Forme de l'ampouleB10
Température de couleur2 700 K
Lumens500 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementOui
Puissance (W)5,5 W
Intensité réglableOui
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Couleur de lumièreBlanc chaud, lumière du jour
Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
Méthode de gradationGradation par étapes
Type de culot d'ampouleCandélabre, à vis (E12)
Lumen sélectionnable500 lm
Diamètre de l'ampoule1 3/8 po
Boîtier d'ampouleVerre
Indice de rendu des couleurs90
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence5,5 W