!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL, 350LM, 4.50W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,72PO L, INCASSABLE, E12, B10

AMPOULE DEL, 350LM, 4.50W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,72PO L, INCASSABLE, E12, B10

SYLVANIA

AMPOULE DEL, 350LM, 4.50W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,72PO L, INCASSABLE, E12, B10 close
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
AMPOULE DEL, 350LM, 4.50W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,72PO L, INCASSABLE, E12, B10

AMPOULE DEL, 350LM, 4.50W, 120VCA, 2700K, BLANC CHAUD/LUMIÈRE DU JOUR, 4,72PO L, INCASSABLE, E12, B10

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 48,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA40779
  • N° de modèle du manufacturier LED4.5B10CBENTDIMF92713YTLRP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.141 lb

Informations sur le produit

Ampoule DEL conforme aux normes : cULus, cETLus, RoHS, sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20. 120VCA, 450 W, culot à vis candélabre (E12), résistante aux chocs et 350 lumens. 120V, 15 000h. de durée de vie et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL
  • Couleur sélectionnable2 700 K
  • Désignation d'ampouleB10
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleB10
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens350 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Puissance (W)4,50 W
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Couleur de lumièreBlanc chaud, lumière du jour
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Méthode de gradationGradation par étapes
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Lumen sélectionnable 350 lm
  • Diamètre de l'ampoule 1 3/8 po
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 5,5 W
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur hors tout 4,72 po
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Normes cULus, cETLus, RoHS, Sans plomb, FCC, ENERGY STAR, Californie Titre 20