!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL EN CUIR, TP, NOIR, NON DOUBLÉ, PR

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR, TP, NOIR, NON DOUBLÉ, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR, TP, NOIR, NON DOUBLÉ, PR close
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
GANTS DE TRAVAIL EN CUIR, TP, NOIR, NON DOUBLÉ, PR

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR, TP, NOIR, NON DOUBLÉ, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,37 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 256,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGMXGCEXS
  • N° de modèle du manufacturier MXGCE/XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail en cuir
  • Couverture des doigtsGants
  • Longueur du gant9 po
  • Style de pouceLatéral
  • Style de manchetteRéglable
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • Matériau de poignetCuir de chèvre
  • Construction du gantSans revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Style de protection des mains Cuir
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Noir
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)