!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVE, GUNN CUT, WING THUMB, INSULATED, SIZE MEDIUM/8, PAIR

LEATHER GLOVE, GUNN CUT, WING THUMB, INSULATED, SIZE MEDIUM/8, PAIR

IRONCLAD

LEATHER GLOVE, GUNN CUT, WING THUMB, INSULATED, SIZE MEDIUM/8, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVE, GUNN CUT, WING THUMB, INSULATED, SIZE MEDIUM/8, PAIR

LEATHER GLOVE, GUNN CUT, WING THUMB, INSULATED, SIZE MEDIUM/8, PAIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.71 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $464.52

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWEXO2HVIP03M
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-HVIP-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

These gunn-cut, pigskin leather gloves come with wing thumbs for better mobility. They are insulated for comfort. These size medium/8 and sold in pairs.

Spécifications techniques

  • ItemInsulated Leather Glove
  • InsulatedYes
  • StandardsEN 388
  • Cuff StyleKnit
  • Glove FeaturesInsulated Pig Skin Construction, High-Visibility Orange And Yellow Back Of Hand For Increased Visibility, Reflective Back Of Hand Panel Increases Visibility, Kevlar(R) Stitching For Increased Seam Strength, 150 g Heatkeep Insulation, Secure Closure To Retain Heat Inside The Glove, Finger, Knuckle And Metacarpal Impact Protection.
  • Palm MaterialPigskin
  • Size- AlphaM
  • High-Visibility FeaturesHigh-Visibility Backing
  • Glove CutGunn
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Sold As Pair
  • Thumb Style Wing
  • Glove Back Colour Orange/Yellow
  • Glove Back Material Pigskin
  • Series Ironclad EXO
  • Size- Numeric 8
  • EN 388 Rating 3121
  • Reflective Backing Yes
  • Colour Brown, Orange
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande