!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, G, CUIR DE VACHE PREMIUM, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, UN DOIGT

GANTS EN CUIR, G, CUIR DE VACHE PREMIUM, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, UN DOIGT

BOB DALE

GANTS EN CUIR, G, CUIR DE VACHE PREMIUM, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, UN DOIGT close
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
GANTS EN CUIR, G, CUIR DE VACHE PREMIUM, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, UN DOIGT

GANTS EN CUIR, G, CUIR DE VACHE PREMIUM, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, UN DOIGT

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.64 / PAIRE
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
  • N° article ALG50-9-875L
  • N° de modèle du manufacturier 50-9-875-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181542
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.595 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces mitaines à trois doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant12 1/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteBeige
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Poil acrylique
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 50-9-875-L
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12