!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, P/7, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE, 14PO

MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, P/7, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE, 14PO

BDG

MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, P/7, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE, 14PO close
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
MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, P/7, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE, 14PO

MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, P/7, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE, 14PO

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.70 / PAIRE
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
  • N° article ALG541122185
  • N° de modèle du manufacturier 54-1-1221-85
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir beige Gander 54-1-1221 sont fabriqués en cuir de vache. Ils sont dotés de pouces droits. Ils sont dotés de doigts complets avec des manchettes de gantelet et d'un pouce renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaines en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantEntredoigt-index renforcé
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • Procédé de paume en cuirFleur
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet6 po
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Isolation Non
  • Longueur du gant 14 po
  • Style de pouce Droit
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 54-1-1221
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)