Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir noir/gris sont fabriqués avec du cuir de chèvre et de l’aramide. De plus, ils sont résistants à l’abrasion, isolés contre le froid, résistants aux chocs, ont des coutures résistantes aux perforations et un pouce rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils ont un manchette complète et incluent l’isolation Thinsulate.
Spécifications techniques
Article2
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
NormesBDG Classic 50-9-5010
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Arbre d'entraînementNon
Couleur du dos du gantGris
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la manchetteGris
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquetMoyen
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeCoupé et cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon
Grammes de coupe ANSI/ISEANon
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
CouleurTPR
Style de protection des mainsMitaine
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEA4
Matériau des couturesRésistant à l'abrasion, isolé au froid, résistant aux chocs, résistant à la perforation
Longueur du gant13 3/4 po
Style de pouceCuir de vache
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsDoigt complet
Caractéristiques du gantCuir de chèvre
SérieSans revêtement
Paume - double épaisseur de fibreNon
Classement EN 388Thinsulate
Procédé de paume en cuirAramide
Support réflectifNon
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsM/8
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAMitaines
Résistance aux perforations ANSI/ISEAStandard
Force de perforation ANSI/ISEANon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca