!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES EN CUIR, NOIR/GRIS, 13¾PO, ANSI/ISEA COUPURE 4, ARAMID/POLYESTERE/ACIER, TPR, 3TG

MITAINES EN CUIR, NOIR/GRIS, 13¾PO, ANSI/ISEA COUPURE 4, ARAMID/POLYESTERE/ACIER, TPR, 3TG

BDG

MITAINES EN CUIR, NOIR/GRIS, 13¾PO, ANSI/ISEA COUPURE 4, ARAMID/POLYESTERE/ACIER, TPR, 3TG close
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
MITAINES EN CUIR, NOIR/GRIS, 13¾PO, ANSI/ISEA COUPURE 4, ARAMID/POLYESTERE/ACIER, TPR, 3TG

MITAINES EN CUIR, NOIR/GRIS, 13¾PO, ANSI/ISEA COUPURE 4, ARAMID/POLYESTERE/ACIER, TPR, 3TG

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.19 / PAIRE
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
  • N° article ALG5095011X3L
  • N° de modèle du manufacturier 50-9-5011-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir noir/gris sont fabriqués avec du cuir de chèvre et de l’aramide. De plus, ils sont résistants à l’abrasion, isolés contre le froid, résistants aux chocs, ont des coutures résistantes aux perforations et un pouce rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils ont un manchette complète et incluent l’isolation Thinsulate.

Spécifications techniques

  • Article2
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • NormesBDG Classic 50-9-5010
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Arbre d'entraînementNon
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la manchetteGris
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet3TG
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeCoupé et cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEANon
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • CouleurTPR
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 4
  • Matériau des coutures Résistant à l'abrasion, isolé au froid, résistant aux chocs, résistant à la perforation
  • Longueur du gant 13 3/4 po
  • Style de pouce Cuir de vache
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Doigt complet
  • Caractéristiques du gant Cuir de chèvre
  • Série Sans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 Thinsulate
  • Procédé de paume en cuir Aramide
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts 3TG/12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Mitaines
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Standard
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement