!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, TG/10, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE

MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, TG/10, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE

BDG

MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, TG/10, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, TG/10, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE

MITAINES EN CUIR BDG, BEIGE, TG/10, CUIR DE VACHE, SANS DOUBLURE, MANCHETTE ALLONGÉE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.18 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG5411221115
  • N° de modèle du manufacturier 54-1-1221-115
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir beige Gander 54-1-1221 sont fabriqués en cuir de vache. Ils sont dotés de pouces droits. Ils sont dotés de doigts complets avec des manchettes de gantelet et d'un pouce renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaines en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantEntredoigt-index renforcé
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • Procédé de paume en cuirFleur
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet6 po
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Isolation Non
  • Longueur du gant 14 po
  • Style de pouce Droit
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 54-1-1221
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande