!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,2TP,65,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,2TP,65,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

BDG

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,2TP,65,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE close
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
GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,2TP,65,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

GANTS DE CONDUITE CLASSIQUES,JAUNE,2TP,65,PEAU DE DAIM,MANCHETTE ÉLASTIQUE,POLAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.35 / PAIRE
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
  • N° article ALG2392186E765
  • N° de modèle du manufacturier 23-9-2186E-7-65
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite Classic jaunes sont de taille 2TP 6,5. Fabrication de qualité au Canada en cuir de chevreuil premium. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantFrançaise
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Élastique
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Caractéristiques du gant Fabriqué au Canada, peau de chevreuil de première qualité
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)