!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,TG,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,TG,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,TG,ELAN FENDU,PAIRE close
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
GANTS CUIR,TG,ELAN FENDU,PAIRE

GANTS CUIR,TG,ELAN FENDU,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 88,51 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 531,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9527TX
  • N° de modèle du manufacturier 9527T-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteÉlastique
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
  • Série9527TCR
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet4 1/2 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Cutshield, Thinsulate C100
  • Méthode d'amortissement des vibrations Paume rembourrée en gel
  • Caractéristiques du gant Index en cuir entièrement enveloppé pour un renforcement accru et une durabilité supplémentaires, paume rembourrée de gel amortissant les vibrations, manchette fendue rigide et bien ajustée pour un enfilage aisé et un retrait rapide
  • Matériau de paume Peau d'orignal refendue
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Matériau de poignet Cuir d'élan refendu
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur Noir, tan
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)