!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TEMPS FROID,T-PETIT,PAIRE

GANTS TEMPS FROID,T-PETIT,PAIRE

BOB DALE

GANTS TEMPS FROID,T-PETIT,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TEMPS FROID,T-PETIT,PAIRE

GANTS TEMPS FROID,T-PETIT,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2091610XS
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1610-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantIsolé
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique6
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • CouleurNacré
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non determiné
  • Matériau des coutures Fil en polyester de coton
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV Non testé
  • Taille - alphabétique TP
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande