Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir Superior Endura 365DLX6KG beige de taille TG en Kevlar/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes de gantelet et haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Couleur de la paumeBlanc
Coupe de gantAméricaine
Longueur de poignet6 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEA151 N
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau des couturesKevlar
Longueur du gant15 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantKevlar
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieEndura 365DLX6KG
Taille - Numérique10
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 962 g
CouleurBeige
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca