Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec cette paire de gants de conducteur oranges de taille T-grand/10. La paire est découpés à l'américaine, est vendue avec des pouces trapézoïdaux et des manchettes blanches faciles à enfiler pour un retrait facile. Ces gants doublés de Kevlar sont recouverts d'un endos en cuir de qualité standard et de caoutchouc thermoplastique.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.392 Degrees F
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantKevlar
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantOrange/blanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Série36136KDP
Taille - Numérique10
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Procédé de paume en cuirGrains
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Caractéristiques du gantPaume double, paume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Paume - double épaisseur de fibreOui
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurBlanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,58 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: