!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TG/10,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TG/10,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TG/10,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TG/10,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 3,TG/10,11 PO L,BLC/OR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.15 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2011891XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1891-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de chèvre blanc et orange vif sont de niveau de perforation ANSI 3 et de niveau de coupe ANSI A5. Ils mesurent 11 pouces de long et sont très grands, convenant à une main de taille 10. Ces gants ont un entredoigt-index renforcé pour un port plus long.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • CouleurOrange, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Orange/blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Cut-X 20-1-1891
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Orange, blanc
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande