!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/INSTALL, MANCHETTE SEC CAOUTCHOUTÉE, ISOLE, TLE TG/10, BLEU/JAUNE, CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT P/INSTALL, MANCHETTE SEC CAOUTCHOUTÉE, ISOLE, TLE TG/10, BLEU/JAUNE, CUIR VACHETTE, PAIRE

BOB DALE

GANT P/INSTALL, MANCHETTE SEC CAOUTCHOUTÉE, ISOLE, TLE TG/10, BLEU/JAUNE, CUIR VACHETTE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT P/INSTALL, MANCHETTE SEC CAOUTCHOUTÉE, ISOLE, TLE TG/10, BLEU/JAUNE, CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT P/INSTALL, MANCHETTE SEC CAOUTCHOUTÉE, ISOLE, TLE TG/10, BLEU/JAUNE, CUIR VACHETTE, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.56 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG473TFL-XL
  • N° de modèle du manufacturier 30-9-473TFL-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.545 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants pour installateur bleus et jaunes pour rester bien au chaud pendant que vous travaillez. La paire est dotée de manchettes de sécurité caoutchoutées et d'une doublure C100 en Thinsulate pour une résistance supplémentaire contre le froid. Ces gants sont dotés de pouces ailés, sont découpés à l'américaine et sont disponibles en taille T-grand/10.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Longueur du gant10 3/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 10
  • Couleur de la paume Bleu
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande