Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants jaunes en cuir Mechanix Wear Industrial Needle Stick de taille TG en EVA, coton, Kevlar, polyester, SBR, Spandex et cuir. Résistants aux coupures/perforations/piqûres d’aiguille avec des pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Manchette de gantelet et homologation EN 388 4X43E. Rembourrage aux articulations, résistance aux coupures, coupe ergonomique, confort et haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirStandard
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts2
Couleur du dos du gantJaune
Matériau du dos (gants)Cuir
SérieNSIND-91
Taille - Numérique11
Matériau de protection des jointuresRembourrage EVA
Couleur de la paumeGris
Couleur de la manchetteJaune
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifOui
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts6 N
Longueur de poignet4 po
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurJaune
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre
Résistant à l'huileNon
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume2
Caractéristiques du gantHaute visibilité, poignets rembourrés
Matériau de paumeCuir Durahide
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques de haute visibilitéDos de la main et manchette haute visibilité
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Classement EN 3884X43E
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume6 N
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 3 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEAPlus de 10 N
Pays d’originePhilippines
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca