Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en peau de chèvre sont noirs avec des bouts de doigt orange haute visibilité et un entredoigt-index renforcé. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5, de niveau de perforation ANSI quatre et de 11 pouces de long, vous protégeront jusqu'au poignet des lacérations et des perforations. Ces gants TG, taille 10 sont parfaits pour travailler avec des arêtes vives comme le verre ou les couteaux.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
Couleur de la paumeNoir
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNoir, orange
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir/orange
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny 20-1-10761
Taille - Numérique10
Paume - double épaisseur de fibreNon
Couleur de la manchetteNoir, orange
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca