!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,12 PO LONG,NR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,12 PO LONG,NR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,12 PO LONG,NR,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,12 PO LONG,NR,PEAU CHVR,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TG/10,12 PO LONG,NR,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.38 / pair
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
  • N° article ALG20110755XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10755-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

These black, extra-large, size 10 gloves are ANSI cut level A5 and ANSI puncture level one, and made from uncoated goatskin, making them resistant against medium to heavy-duty cut hazards. The 12-inch length protects the wrists from blades, glass, sheet metal, and other sharp edges.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Cut-Resistance CoverageFull
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Longueur du gant12 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Oil-ResistantYes
  • Glove FeaturesHigh-Visibility, Padded Palm
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Size- AlphaXL
  • High-Visibility FeaturesHigh-Visibility Cuff
  • Includes Double PalmNo
  • Cuff MaterialCowhide
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Leather Palm ProcessGrain
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Cuff Length5 in
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • ANSI/ISEA Cut Load2,200 g
  • CouleurNoir
  • Hand Protection Style Glove
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Finger Coverage Full Finger
  • Insulated No
  • Standards ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Cuff Style Gauntlet
  • Leather Grade Premium
  • Glove Back Colour Black
  • Glove Back Material Goatskin
  • Série Deny
  • Size- Numeric 10
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Palm Colour Black
  • Cuff Colour Black
  • Coupe de gant Américaine
  • Internal Reinforcement Material Para-Aramid
  • Reflective Backing Yes
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • ANSI/ISEA Impact Force 6.5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation