!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DURAHIDE COW DRIVER TG

GANTS DURAHIDE COW DRIVER TG

MECHANIX WEAR

GANTS DURAHIDE COW DRIVER TG close
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
GANTS DURAHIDE COW DRIVER TG

GANTS DURAHIDE COW DRIVER TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.57 / PAIRE
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
  • N° article MWXLDCW75011
  • N° de modèle du manufacturier LDCW-75-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'eau, pouce rapporté, conception des doigts en coupe américaine, manchette élastique extensible
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Poids d'isolation de gant0
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirDurahide
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEANon classé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Durahide
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Élastique extensible
  • Classement EN 388 1132X
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur de poignet 2 1/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)