!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR P/ INSTALLATEUR, HAUTE VIS, POUCE AILÉ, O/S, ORANGE, CUIR VACHETTE/NYLON/POLAIRE, PR

GANTS EN CUIR P/ INSTALLATEUR, HAUTE VIS, POUCE AILÉ, O/S, ORANGE, CUIR VACHETTE/NYLON/POLAIRE, PR

BOB DALE

GANTS EN CUIR P/ INSTALLATEUR, HAUTE VIS, POUCE AILÉ, O/S, ORANGE, CUIR VACHETTE/NYLON/POLAIRE, PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS EN CUIR P/ INSTALLATEUR, HAUTE VIS, POUCE AILÉ, O/S, ORANGE, CUIR VACHETTE/NYLON/POLAIRE, PR

GANTS EN CUIR P/ INSTALLATEUR, HAUTE VIS, POUCE AILÉ, O/S, ORANGE, CUIR VACHETTE/NYLON/POLAIRE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.31 / PAIRE
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
  • N° article ALG40-1-290
  • N° de modèle du manufacturier 40-1-290
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.387 lb

Informations sur le produit

Avec une paume en cuir de vachette, un dos en nylon extensible et une doublure en polaire, ces gants pour installateur à taille unique protègent bien et sont confortables. Ces derniers sont vendus avec des bandes haute visibilité pour assurer la sécurité et sont dotés de pouces ailés. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTaille unique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetCaoutchouc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 3/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Série 40-1-290
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Couleur de la manchette Orange
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12