!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE P/7, PR

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE P/7, PR

IRONCLAD

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE P/7, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE P/7, PR

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE P/7, PR

IRONCLAD

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 18,64 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = $223.68

Compliance and Restrictions

  • None

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IPWIEXWHO02S
  • Mfr. Model # IEX-WHO-02-S
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.29 lbs

Product Details

Restez protégé(e) au travail grâce à ces gants de conducteur en cuir avec des pouces et des manchettes de sécurité. Ces gants de taille petite/7 sont vendus par paire

Technical Specs

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • Matériau des couturesNylon
  • Unité de ventePaire
  • NormesEN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumePeau de vache
  • SérieIronclad Command IEX-WHO
  • Taille - Numérique7
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA227 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 9 5/32 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Taille - alphabétique P
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3111
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 14
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4039
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur Beige
  • Country of Origin Indonésie (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list