!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, P(7), CUIR DE DAIM PREMIUM, DOIGT COMPLET, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE

GANTS EN CUIR, P(7), CUIR DE DAIM PREMIUM, DOIGT COMPLET, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE

BDG

GANTS EN CUIR, P(7), CUIR DE DAIM PREMIUM, DOIGT COMPLET, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR, P(7), CUIR DE DAIM PREMIUM, DOIGT COMPLET, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE

GANTS EN CUIR, P(7), CUIR DE DAIM PREMIUM, DOIGT COMPLET, MANCHETTE À ENFILER FRONCÉE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.74 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG201340S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-340-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir BDG Classic 20-1-340 dorés en taille P sont en peau de chèvre. Ils présentent des coutures en polyester avec des pouces rapportés. Couvrent l’intégralité des doigts, munis de manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesPolyester
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant9 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Peau de mouton
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique7
  • Couleur de la paumeJaune
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurOr
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de paume Peau de mouton
  • Taille - alphabétique P
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande