!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT COND, RÉSISTE COUPURES, NON DOUBLÉS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE PETITE/7, NACRE, CHÈVRE/TPR, PR

GANT COND, RÉSISTE COUPURES, NON DOUBLÉS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE PETITE/7, NACRE, CHÈVRE/TPR, PR

BOB DALE

GANT COND, RÉSISTE COUPURES, NON DOUBLÉS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE PETITE/7, NACRE, CHÈVRE/TPR, PR close
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
GANT COND, RÉSISTE COUPURES, NON DOUBLÉS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE PETITE/7, NACRE, CHÈVRE/TPR, PR

GANT COND, RÉSISTE COUPURES, NON DOUBLÉS, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE PETITE/7, NACRE, CHÈVRE/TPR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.18 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1870S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1870-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

La manipulation de tout équipement est facile avec ces gants de conducteur non doublés. La construction en cuir de chèvre et TPR assure la flexibilité. Ces gants présentent une couleur perle et un design de pouce trapézoïdal. Chaque paire de taille petite/7 résistante aux coupures est vendue individuellement.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Finger CoverageDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeNoir, blanc, jaune
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNacré
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6.5 kN