!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P (7),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPE A4,ENTIER

GANTS EN CUIR,P (7),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPE A4,ENTIER

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR,P (7),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPE A4,ENTIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,P (7),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPE A4,ENTIER

GANTS EN CUIR,P (7),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU ANSI DE COUPE A4,ENTIER

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.65 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG365DLX6KG-SML
  • N° de modèle du manufacturier 365DLX6KGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Superior Endura 365DLX6KG beige de petite taille en Kevlar/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes de gantelet et haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Longueur de poignet6 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force de perforation ANSI/ISEA151 N
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 14 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Endura 365DLX6KG
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 962 g
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande