!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P (7),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,SANS DOUB

GANTS EN CUIR,P (7),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,SANS DOUB

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR,P (7),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,SANS DOUB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,P (7),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,SANS DOUB

GANTS EN CUIR,P (7),CUIR DE CHEVAL HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,MANCHETTE GANTELET,SANS DOUB

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.61 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG365DLX2S
  • N° de modèle du manufacturier 365DLX2S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Superior Endura 365DLX2 blancs de petite taille en cuir de cheval. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 5 résistance aux perforations. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes de gantelet et des manchettes haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesKevlar
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de cheval
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Support réflectifOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA151 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Lime/blanc
  • Matériau du dos (gants) Peau de cheval
  • Série Endura 365DLX2
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de cheval
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande