Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Keep your hands protected with this pair of orange, size small/7 driver gloves. The pair is designed with a gunn cut, keystone thumbs, and white slip-on cuffs for easy removal. Kevlar(R)-lined, the gloves are backed with standard-grade leather and thermoplastic rubber.
Spécifications techniques
ItemLeather Gloves
ANSI/ISEA Heat Level3
ANSI/ISEA Impact Level1
Finger CoverageFull Finger
Maximum Temperature392 Degrees F
StandardsANSI/ISEA 105
Thumb StyleKeystone
Glove Liner MaterialKevlar(R)
Glove Back ColourOrangeWhite
Glove Back MaterialGoatskin
Series36136KDP
Size- Numeric7
Knuckle Protection MaterialTPR
Palm ColourWhite
Cuff ColourWhite
Leather Palm ProcessGrain
Glove ConstructionCut and Sewn
ANSI/ISEA Abrasion Level4
ANSI/ISEA Cut Load2,200 g
ColourWhite
Hand Protection StyleGlove
Cut-Resistance CoveragePalm Side
ANSI/ISEA Cut LevelA5
Stitching MaterialKevlar(R)
Leather Coverage StyleFull Leather
Glove Hand StyleLeft and Right
Cuff StyleShirred Slip-On
Leather GradeStandard
Glove FeaturesDouble Palm, Padded Palm
Palm MaterialGoatskin
Size- AlphaS
High-Visibility FeaturesHigh-Visibility Backing
Includes Double PalmYes
Cuff MaterialLeather
Glove CutGunn
Internal Reinforcement MaterialKevlar(R)
ANSI/ISEA Abrasion Cycles3000
ANSI/ISEA Puncture Level3
ANSI/ISEA Puncture Force60 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $91.58
/ pair
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: