!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS AUX ARCS ÉLECTRIQUES, P(7), COUVERTURE COMPLÈTE CUIR, RÉSISTANT COUPURES/ PERFORATION

GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS AUX ARCS ÉLECTRIQUES, P(7), COUVERTURE COMPLÈTE CUIR, RÉSISTANT COUPURES/ PERFORATION

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS AUX ARCS ÉLECTRIQUES, P(7), COUVERTURE COMPLÈTE CUIR, RÉSISTANT COUPURES/ PERFORATION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS AUX ARCS ÉLECTRIQUES, P(7), COUVERTURE COMPLÈTE CUIR, RÉSISTANT COUPURES/ PERFORATION

GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS AUX ARCS ÉLECTRIQUES, P(7), COUVERTURE COMPLÈTE CUIR, RÉSISTANT COUPURES/ PERFORATION

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.69 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GOBKVBS
  • N° de modèle du manufacturier 378GOBKVB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.466 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite Superiorgloves Endura anti arcs électriques sont en Kevlar et cuir. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Manchette à enfiler froncées et niveau 3 anti-arcs électriques.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conducteur contre les arcs électriques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Longueur du gant9 po
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Série Endura
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande