!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,BRUN,12PQT

GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,BRUN,12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,BRUN,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,BRUN,12PQT

GANTS EN CUIR,P(7),CUIR DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,BRUN,12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.61 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GOB-S
  • N° de modèle du manufacturier 378GOB-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Superior Endura 378GOB beige de petite taille en cuir de chèvre. Coutures en coton/polyester et pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, munis de manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBrun
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Endura 378GOB
  • Taille - Numérique 7
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA 85 N

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande