!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, S (7), PAUME DOUBLE, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS EN CUIR, S (7), PAUME DOUBLE, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

CONDOR

GANTS EN CUIR, S (7), PAUME DOUBLE, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS EN CUIR, S (7), PAUME DOUBLE, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS EN CUIR, S (7), PAUME DOUBLE, CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME, DOIGT ENTIER, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.86 / PAIRE
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
  • N° article WWG48WU29
  • N° de modèle du manufacturier 48WU29
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor beige/noir de petite taille sont fabriqués en coton/polyester/cuir de vache. Ils sont dotés de coutures en polyester et de pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes de sécurité, et se caractérisent par des paumes doubles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.Non classé
  • Unité de ventePaire
  • NormesPaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantBeige/noir
  • Matériau du dos (gants)Coton, polyester
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique7
  • Couleur de la paumeBeige
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 12
  • Caractéristiques du gant Paume double
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Couleur Beige, noir
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)