!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DURAHIDE COW DRIVER P

GANTS DURAHIDE COW DRIVER P

MECHANIX WEAR

GANTS DURAHIDE COW DRIVER P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DURAHIDE COW DRIVER P

GANTS DURAHIDE COW DRIVER P

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.18 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXLDCW75008
  • N° de modèle du manufacturier LDCW-75-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'eau, pouce rapporté, conception des doigts en coupe américaine, manchette élastique extensible
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Poids d'isolation de gant0
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirDurahide
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEANon classé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Polyester
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Durahide
  • Taille - Numérique 8
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Élastique extensible
  • Classement EN 388 1132X
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur de poignet 1 1/2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande