Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les journées froides sont parfaites pour la protection de ces gants en cuir doublés de molleton de coton avec des pouces latéraux. Le design de coupe américaine présente des dos en coton gris, bleu et jaune pour plus de confort. Chaque paire de ces gants de taille petite/7 pour femme est vendue individuellement.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
IsolationOui
Revêtement en cuirPaume en cuir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Toile de coton
SérieClassique
Couleur de la paumeBeige
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 3/4 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
Unité de venteDouzaine
Longueur du gant9 1/4 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBleu/jaune
Matériau de paumePeau de vache
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurBleu, gris, Yellow
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,24 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,78 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: