!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU D'IMPACT ANSI 2,ENTIER A3

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU D'IMPACT ANSI 2,ENTIER A3

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU D'IMPACT ANSI 2,ENTIER A3 close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU D'IMPACT ANSI 2,ENTIER A3

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,2TG(11),PEAU DE CHÈVRE HAUTE DE GAMME,NIVEAU D'IMPACT ANSI 2,ENTIER A3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.73 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKTKL2XL
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTKL2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir de chèvre. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Les gants et les mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur/des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Série Endura 378GKTKL
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)