Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir Superior Endura 365DLX2 blancs de taille moyenne en cuir de cheval. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 5 résistance aux perforations. Ils présentent une couverture intégrale des doigts avec des manchettes de gantelet et des manchettes haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau des couturesKevlar
Longueur du gant10 1/2 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité
Matériau de paumePeau de cheval
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Couleur de la paumeBlanc
Coupe de gantAméricaine
Support réflectifOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force de perforation ANSI/ISEA151 N
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantLime/blanc
Matériau du dos (gants)Peau de cheval
SérieEndura 365DLX2
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de cheval
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet2 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
CouleurBlanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca