!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, PAUME PLEINE FLEUR, MANCHETTE LONGUE, TAILLE M/8, NACRE, PR

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, PAUME PLEINE FLEUR, MANCHETTE LONGUE, TAILLE M/8, NACRE, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, PAUME PLEINE FLEUR, MANCHETTE LONGUE, TAILLE M/8, NACRE, PR close
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
GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, PAUME PLEINE FLEUR, MANCHETTE LONGUE, TAILLE M/8, NACRE, PR

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, PAUME PLEINE FLEUR, MANCHETTE LONGUE, TAILLE M/8, NACRE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.72 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1605M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1605-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants de sécurité nacrés de taille moyenne (8) avec de longues manchettes pour garder vos mains et vos avant-bras en sécurité lorsque vous conduisez des véhicules industriels dans l'entrepôt ou sur la route. Les paumes pleine fleur facilitent la prise en main du volant ou du levier de vitesses. Ces gants en cuir sont disponibles par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieArc Tek
  • Taille - Numérique8
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Classement EN 388X5XX
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g